ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTK5 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/4 ίντσας 1 ίντσα Πόδι 7 πόδια | AE2PAV

APPROVED VENDOR 4YTK5 Angle Stock 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας πάχος 1 ίντσας πόδι 7 πόδια

Στοιχείο: AE2PAV Μοντέλο: 4YTK5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€164.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα γωνίας 90 μοιρών
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΜύλος
Μήκος ποδιού1"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.125 "
Μήκος7ft.
Ανοχή μήκους+/- 4.000 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΖεστό έλασης
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.112 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταΔεν έχει αξιολογηθεί
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 σε 115,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7222403065
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTJ5 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 1 ίντσα Πόδι 7 πόδια | AE2PAK 4YTJ51"1 / 8 "+/- 0.060 "€95.17
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTJ8 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας Πόδι 2 ίντσες 7 πόδια AE2PAN 4YTJ82"1 / 8 "+/- 0.124 "€179.92
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTJ9 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 3/16 ίντσας 1 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PAP 4YTJ91"3 / 16 "+/- 0.087 "€146.15
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTK3 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 3/16 ίντσα Πάχος 2 ίντσες 7 πόδια | AE2PAT 4YTK32"3 / 16 "+/- 0.183 "€240.59
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTK8 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσας Πάχος 2 ίντσας Πόδι 7 πόδια | AE2PAY 4YTK82"1 / 4 "+/- 0.239 "€314.69
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTL1 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσας Πάχος 3 ιντσών πόδι 7 πόδια | AE2PBA 4YTL13"1 / 4 "+/- 0.368 "€704.47
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTL2 Γωνιακό απόθεμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/4 ίντσας 4 ίντσες Πόδι 7 πόδια | AE2PBB 4YTL24"1 / 4 "+/- 0.495 "€2,512.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTK5 Angle Stock 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας πάχος 1 ίντσας πόδι 7 πόδια
€164.00 /μονάδα