Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4WRC9 Premium Test Lead Kit Μήκος 48 In | AE2DVN

APPROVED VENDOR 4WRC9 Premium Test Lead Kit Μήκος 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2DVN Μοντέλο: 4WRC9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Δοκιμές
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Μήκος48 "
Μέγιστη. Amps10
Μέγ. Τάση1000
Περιγραφή βύσματος και σύνδεσηςΤυλιγμένο βύσμα μπανάνας
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 1000V
Μόνωση καλωδίωνΔιπλή μόνωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC9 Premium Test Lead Kit Μήκος 48 In
€48.29 /μονάδα