ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4VZJ1 Light Panel 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4in Pk5 | AD9ZJH

APPROVED VENDOR 4VZJ1 Light Panel 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4in Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZJH Μοντέλο: 4VZJ1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€188.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως πάνελ
Μέθοδος εφαρμογήςΤοποθετήστε σε πλέγμα T-Bar κάτω από το προσάρτημα ή κόψτε στο μέγεθος ως αντικαταστάσεις
Μήκος47.75 "
ΥλικόΣτυρένιο
Πάχος πάνελ0.375 "
ΧαρακτηριστικάΚιβώτιο αυγών
Πλάτος23.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)123.7
Πλάτος πλοίου (cm)64.01
Κωδικός ΕΣ9405920000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Λευκό, Μέγεθος πλέγματος 1/2 x 1/2"

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ1 Light Panel 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4in Pk5
€188.91 /μονάδα