ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4VZH9 Light Panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - Πακέτο 20 | AD9ZJG

APPROVED VENDOR 4VZH9 Light Panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - Πακέτο 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZJG Μοντέλο: 4VZH9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως πάνελ
Μέθοδος εφαρμογήςΤοποθετήστε σε πλέγμα T-Bar κάτω από το προσάρτημα ή κόψτε στο μέγεθος ως αντικαταστάσεις
Μήκος47.75 "
ΥλικόΑκρυλικό
Πάχος πάνελ0.06 "
ΧαρακτηριστικάΡαγισμένος πάγος
Πλάτος23.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)122.56
Πλάτος πλοίου (cm)61.6
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καθαρίστε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4VZJ5 Πάνελ φωτός 0.06 x 23 3/4 x 47 3 / 4in - Πακέτο 5 | AD9ZJL 4VZJ5€216.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZH9 Light Panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - Πακέτο 20
€632.00 /μονάδα