Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4UGT5 Foil Roll Copper 0.003 Th x 2 Inch Πλάτος 100 Πόδια | AD9QZH

APPROVED VENDOR 4UGT5 Foil Roll Copper 0.003 Th x 2 Inch Πλάτος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9QZH Μοντέλο: 4UGT5
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
€86.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό αλουμινίου
Τύπος κράματος110
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος100ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.100 "
ΥλικόΧαλκός
ιδιοσυγκρασίαΜαλακός
Πάχος0.003 "
Ανοχή πάχους+/- 0.100 "
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό26,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης8,000 psi
Πλάτος2"
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ7410110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGP2 Foil Roll Χαλκός 0.003 Th x 1 ίντσα Πλάτος 100 πόδια | AD9QYM 4UGP2100ft.0.003 "1"€92.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGP4 Foil Roll Copper 0.005 Th x 1 ίντσα Πλάτος 100 πόδια AD9QYP 4UGP4100ft.0.005 "1"€126.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGP5 Foil Roll Χαλκός 0.007 Th x 1 ίντσα Πλάτος 100 πόδια | AD9QYQ 4UGP5100ft.0.007 "1"€129.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGP6 Foil Roll Χαλκός 0.010 Th x 1 ίντσα Πλάτος 100 πόδια | AD9QYR 4UGP6100ft.0.01 "1"€158.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGR3 Χαλκός ρολού αλουμινίου 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 πόδια | AD9QYY 4 UGR3100ft.0.007 "1.5 "€133.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGT2 Foil Roll Copper 0.010 Th x 2 Inch Πλάτος 50 πόδια AD9QZE 4UGT250ft.0.01 "2"€133.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UGT8 Foil Roll Χαλκός 0.007 Th x 2 ίντσες Πλάτος 100 πόδια | AD9QZK 4UGT8100ft.0.007 "2"€136.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGT5 Foil Roll Copper 0.003 Th x 2 Inch Πλάτος 100 πόδια
€86.09 /μονάδα