Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4TPP6 Θήκη 3/4in 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 ίντσας Μήκος Πρόγραμμα 80 | AD9MYL

APPROVED VENDOR 4TPP6 Θηλή 3/4 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα 1 1/2 ίντσας μήκους Πρόγραμμα 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MYL Μοντέλο: 4TPP6
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
€12.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος1.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.1.05 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TPN2 Θήκη 1/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MXX 4TPN2Πλήρως νήμα1 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPN3 Θήκη 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MXY 4TPN3Πλήρως νήμα1 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.42
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4TPN4 Θήκη 3/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MXZ 4TPN4Πλήρως νήμα1 / 2 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.72
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TPN5 Θήκη 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MYA 4TPN5Πλήρως νήμα1 / 2 "ΚλείσιμοΚλεισιμο0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€9.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPN6 Θήκη 3 / 4in 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MYB 4TPN6Πλήρως νήμα3 / 4 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€11.46
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4TPN7 Θήκη 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο Πρόγραμμα 80 | AD9MYC 4TPN7Πλήρως νήμα1"ΚλείσιμοΚλεισιμο1.315 "1"3 / 16 "€15.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TPN8 θηλή 1 1/4 ίντσας 316 ανοξείδωτο ατσάλι Κλείσιμο χρονοδιάγραμμα 80 | AD9MYD 4TPN8Πλήρως νήμα1.25 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPP6 Θηλή 3/4 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα 1 1/2 ίντσας μήκους Πρόγραμμα 80
€12.95 /μονάδα