Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TMW1 Σωλήνας 1/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 48 ίντσες Διάρκεια 40 | AD9MKG

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4TMW1 1/8 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 48 ιντσών Πρόγραμμα 40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MKG Μοντέλο: 4TMW1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος48 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0562
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7304413015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A816 Σωλήνας 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο μήκος 10 πόδια | AA6UUV 15A816Χωρίς νήματα1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€113.15
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A818 Σωλήνας 1/2 ίντσας 304 Ανοξείδωτο μήκος 10 πόδια | AA6UUX 15A818Χωρίς νήματα5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€207.32
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A819 Σωλήνας 3/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο Μήκος 10 πόδια | AA6UUY 15A819Χωρίς νήματα3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€229.60
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A820 Σωλήνας 1 ίντσας 304 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 10 πόδια | AA6UUZ 15A820Χωρίς νήματα1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "€379.54
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A822 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 10 πόδια | AA6UVA 15A822Χωρίς νήματα1.75 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€572.60
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A823 Σωλήνας 2 ίντσες 304 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 10 πόδια | AA6UVB 15A823Χωρίς νήματα2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€706.55
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TMR1 Σωλήνας 1/8 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 18 ίντσες Πρόγραμμα 40 AD9MHV 4TMR1Νήμα και στα δύο άκρα1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€18.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4TMW1 1/8 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 48 ιντσών Πρόγραμμα 40
€44.40 /μονάδα