Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TJJ9 Φλάντζα 1 x 4 1/4 ίντσας Μήκος κόκκινο ορείχαλκο | AD9LRF

APPROVED VENDOR 4TJJ9 Φλάντζα 1 x 4 1/4 ίντσας μήκους κόκκινο ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LRF Μοντέλο: 4TJJ9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€83.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Υλικό σώματοςΚόκκινο ορείχαλκο
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μήκος4.25 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.1 1 / 3 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TJJ7 Φλάντζα 1/2 x 3 1/2 ίντσας Μήκος κόκκινο ορείχαλκο | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "€40.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TJK1 Φλάντζα 1 1/4 x 4 Μήκος 5/8 ίντσας Κόκκινος ορείχαλκος | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "€138.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TJK2 Φλάντζα 1 1/2 x 5 ίντσας Μήκος κόκκινο ορείχαλκο | AD9LRH 4TJK25"1.187 "1.5 "€181.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4TJK3 Φλάντζα 2 x 6 ίντσας Μήκος κόκκινο ορείχαλκο | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"€261.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJJ9 Φλάντζα 1 x 4 1/4 ίντσας μήκους κόκκινο ορείχαλκο
€83.54 /μονάδα