APPROVED VENDOR 4RWN2 Bucket Tooth Bolt #7 1-8 X 6, 30PK | AD9HJV

APPROVED VENDOR 4RWN2 Bucket Tooth Bot #7 1-8 X 6, 30PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HJV Μοντέλο: 4RWN2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€674.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.634 "
Ύψος κεφαλιού0.616 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.473 "
Μήκος6"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.225
Ύψος πλοίου (cm)10.45
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.190 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWN2 Bucket Tooth Bot #7 1-8 X 6, 30PK
€674.26 /πακέτο