Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGD7 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CHE

APPROVED VENDOR 4PGD7 Pvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CHE Μοντέλο: 4PGD7
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
€68.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΕνσωματωμένη, True Union
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / FNPT x Υποδοχή / FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 225 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνPVC
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGA5 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5WOG 225 psi1 / 2 "EPDM€44.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGA6 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6WOG 225 psi3 / 4 "EPDM€46.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGA7 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7WOG 225 psi1"EPDM€56.94
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4PGA8 Pvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8WOG 225 psi1.25 "EPDM€109.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGA9 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGM 4PGA9WOG 225 psi1.5 "EPDM€156.98
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4PGC1 Pvc Ball Valve Union Socket/fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1WOG 225 psi2"EPDM€216.43
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4PGC2 Pvc Ball Valve Union Socket/fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2WOG 150 psi3"EPDM€294.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGD7 Pvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In
€68.22 /μονάδα