Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PGC8 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CGW Μοντέλο: 4PGC8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€257.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςCPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςCPVC
Τύπος σώματοςΕνσωματωμένη, True Union
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / FNPT x Υποδοχή / FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 225 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνCPVC
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 194 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGC4 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4WOG 225 psi1 / 2 "EPDM€106.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGC5 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5WOG 225 psi3 / 4 "EPDM€118.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGC6 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6WOG 225 psi1"EPDM€140.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PGC7 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7WOG 225 psi1.25 "EPDM€117.80
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4PGC9 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9WOG 225 psi2"EPDM€278.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PGD1 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1WOG 150 psi3"EPDM€343.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4PGD2 Cpvc Ball Valve Union Socket / fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2WOG 150 psi4"EPDM€660.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In
€257.78 /μονάδα