ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NTN4 Σωλήνωση 0.527 ίντσες Id 0.625 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AD8ZPM

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4NTN4 0.527 Inch Id 0.625 Inch Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια

Στοιχείο: AD8ZPM Μοντέλο: 4NTN4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€176.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.0.625 "
Μήκος6"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3482 psi @ 72 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/-. 125 "
Θερμ. Εύρος-325 έως 1500 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ραφή
Wall Πάχος0.065 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0035
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7304490060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36719 Συγκολλημένος σωλήνας 1/4 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι8125 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς FΣυγκολλημένος€56.66
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NRX3 Σωλήνωση 0.132 ίντσες Id 3/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Αλουμίνιο1624 PSI3 / 16 "--452 έως 400 FΧωρίς ραφή€61.73
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTC8 Σωλήνωση 0.152 ίντσες Id 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Αλουμίνιο | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Αλουμίνιο3618 PSI1 / 4 "--452 έως 400 FΧωρίς ραφή€33.57
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NTD1 Σωλήνωση 0.243 ίντσες Id 5/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZMB 4ΝΤΔ10.035 "0.243 "Αλουμίνιο2074 PSI5 / 16 "--452 έως 400 FΧωρίς ραφή€41.48
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTE2 Σωλήνωση 0.527 ίντσες Id 5/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο AD8ZMM 4ΝΤΕ20.049 "0.527 "Αλουμίνιο1463 PSI5 / 8 "--452 έως 400 FΧωρίς ραφή€67.59
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTE4 Σωλήνωση 0.652 ίντσες Id 3/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZMP 4ΝΤΕ40.049 "0.652 "Αλουμίνιο1222 PSI3 / 4 "--452 έως 400 FΧωρίς ραφή€55.77
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTJ5 Σωλήνωση 0.68 ίντσες Id 3/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Αλουμίνιο873 PSI3 / 4 "--452 έως 400 FΧωρίς ραφή€76.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Σωλήνας 4NTN4 0.527 Inch Id 0.625 Inch Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια
€176.94 /μονάδα