ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NTC6 Σωλήνωση 0.09 ίντσες Id 3/16 ίντσα AD8ZLX

APPROVED VENDOR 4NTC6 Σωλήνας 0.09 ιντσών Id 3/16 ίντσας εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο

Είδος: AD8ZLX Μοντέλο: 4NTC6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€43.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.0.090 "
Μήκος6"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση4774 PSI
Εκτός Dia.3 / 16 "
Θερμ. Εύρος-452 έως 400 F
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ραφή
Wall Πάχος0.049 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7608100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NRX6 Σωλήνωση 0.194 ίντσες Id 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Αλουμίνιο | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "€35.16
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NTC9 Σωλήνωση 0.12 ίντσες Id 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Αλουμίνιο | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "€34.19
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NTD2 Σωλήνωση 0.215 ίντσες Id 5/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZMC 4ΝΤΔ20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "€33.89
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTD3 Σωλήνωση 0.183 ίντσες Id 5/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZMD 4ΝΤΔ30.183 "3851 PSI5 / 16 "0.065 "€58.72
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NTD5 Σωλήνωση 0.277 ίντσες Id 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZMF 4ΝΤΔ50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "€37.07
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTD6 Σωλήνωση 0.245 ίντσες Id 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο | AD8ZMG 4ΝΤΔ60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "€40.02
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4NTE5 Σωλήνωση 0.62 ίντσες Id 3/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Αλουμίνιο | AD8ZMQ 4ΝΤΕ50.62 "1621 PSI3 / 4 "0.065 "€58.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTC6 Σωλήνας 0.09 ιντσών Id 3/16 ίντσας εξωτερική διάμετρος αλουμίνιο
€43.67 /μονάδα