Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 Inch Length, 15PK | AD8XED

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 Inch μήκος, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XED Μοντέλο: 4NFC1
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
€27.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδες κεφαλές αγκύρωσης
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΟμαλή, Diamond Point
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3535
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7317005520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 Inch μήκος, 15PK
€27.93 /πακέτο