Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 4NFA9 Anchor Spikes 3/8 X 8 Inch Length, 20PK | AD8XEC

APPROVED VENDOR 4NFA9 Αιχμές αγκύρωσης 3/8 X 8 ίντσες μήκος, 20 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XEC Μοντέλο: 4NFA9
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
€27.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδες κεφαλές αγκύρωσης
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΟμαλή, Diamond Point
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3985
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7317005520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFA9 Αιχμές αγκύρωσης 3/8 X 8 ίντσες μήκος, 20 PK
€27.93 /πακέτο