Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJW5 Γκριλ Air Baseboard Return 8 x 30 In | AD8UKJ

APPROVED VENDOR 4MJW5 Return Air Baseboard Grille 8 x 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8UKJ Μοντέλο: 4MJW5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€24.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓκριλ Air Baseboard Return
Διάστημα ράβδων1 / 3 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Βάθος0.31 "
φινίρισμαΆσπρο
Μέγιστη. Ύψος αγωγού (In.)8
Μέγιστη. Πλάτος αγωγού (In.)30
συνολικό ύψος9.75 "
συνολικό πλάτος31.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJW2 Επιστροφή Air Baseboard Grille 6 x 14 In | AD8UKF 4MJW27.75 "15.75 "€9.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4MJW3 Επιστροφή Air Baseboard Grille 8 x 14 In | AD8UKG 4MJW39.75 "15.75 "€13.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW5 Return Air Baseboard Grille 8 x 30 In
€24.03 /μονάδα