ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LVK9 Αλυσίδα Link Fabric 6 Feet Ύψος x 50 πόδια AD8QYR

APPROVED VENDOR 4LVK9 Chain Link Fabric 6 πόδια ύψος x 50 πόδια μήκος

Στοιχείο: AD8QYR Μοντέλο: 4LVK9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€587.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎφασμα αλυσίδας
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge9 γκα
Ύψος6ft.
Μήκος50ft.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ματιών2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.8
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7314410030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΎψοςΜέγεθος ματιώνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4LVK7 Αλυσίδα Link Fabric 4 Feet x 50 Feet Mesh 2-3 / 8 Inch | AD8QYP 4LVK711-1 / 2 ga.4ft.2.375 "€216.25
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4LVK8 Linkφασμα Σύνδεσμος Αλυσίδας 4 Πόδια xψος x 50 Πόδια Μήκος | AD8QYQ 4LVK89 γκα4ft.2"€417.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVK9 Chain Link Fabric 6 πόδια ύψος x 50 πόδια μήκος
€587.70 /μονάδα