ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4KCC4 Εξατμιστικό μαξιλάρι ψύξης 12 x 4 x 60 ίντσες - συσκευασία 5 | AD8GEU

APPROVED VENDOR 4KCC4 Εξατμιστικό Μαξιλάρι Ψύξης 12 x 4 x 60 ίντσες - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GEU Μοντέλο: 4KCC4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€173.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξατμιστική ψύξη
Βάθος4"
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΟικιστικά / Εμπορικά / Βιομηχανικά
Ύψος60 "
Χαρακτηριστικά padΕνεργειακά αποδοτική, πολύ απορροφητική, ανθεκτική στη βρωμιά, σταυρωτά συνδεδεμένη κόλλα πολυμερούς
Υλικό μαξιλαριούΈγγραφο της Kraft
ΑντικαθιστάΦθαρμένα ή κατεστραμμένα ταψιά ψύξης του ίδιου μεγέθους
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7165
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)153.67
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ4812000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΥλικό μαξιλαριούΑντικαθιστάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAY8 Εξατμιστική ψύξη 36 x 4 x 30-3 / 4 ίντσες | AD8GBG 4ΚΑΪ84"30.75 "Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ36 "€86.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4KAY9 Εξατμιστική βάση ψύξης 41-1 / 4 x 8 x 29-1 / 8 | AD8GBH 4ΚΑΪ98"29.125 "Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ41.25 "€172.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ1 Εξατμιστική βάση ψύξης 44-1 / 4 x 8 x 36-5 / 8 | AD8GBJ 4ΚΑΖ18"36.63 "Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ44.25 "€191.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ3 Εξατμιστική βάση ψύξης 48 x 8 x 46-3 / 8 ίντσες | AD8GBL 4ΚΑΖ38"46.375Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ48 "€320.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ4 Εξατμιστική ψύξη 48 x 12 x 46-3 / 8 ίντσες | AD8GBM 4ΚΑΖ412 "46.375Έγγραφο της KraftΠρωταθλητής / Έσικ48 "€458.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ5 Εξατμιστική βάση ψύξης 40 x 8 x 23 ίντσες | AD8GBN 4ΚΑΖ58"23 "Έγγραφο της Kraftπλίθα40 "€127.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4KAZ6 Εξατμιστική βάση ψύξης 40 x 8 x 28 ίντσες | AD8GBP 4ΚΑΖ68"28 "Έγγραφο της Kraftπλίθα40 "€159.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCC4 Εξατμιστικό Μαξιλάρι Ψύξης 12 x 4 x 60 ίντσες - Πακέτο 5
€173.34 /μονάδα