ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HXA6 Platform Stepladder 4 Step 5 Feet 225 Lb. | AD8CMP

APPROVED VENDOR 4HXA6 Σκάλα πλατφόρμας 4 Βήμα 5 Πόδια 225 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CMP Μοντέλο: 4HXA6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€298.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα Stepladder
Τύπος ANSIII
Βάθος βάσης33.5 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Κλειστό βάθος3"
Κλειστός Ύψος62 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος60 "
Μήκος πλατφόρμας11.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας11.5 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΑναδιπλούμενα βήματα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης3"
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης62 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης20 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1255
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA6 Σκάλα πλατφόρμας 4 Βήμα 5 Πόδια 225 λίβρες.
€298.23 /μονάδα