ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HXA4 Πλατφόρμα Stepladder 2 Step 3 Feet 225 Lb. | AD8CMN

APPROVED VENDOR 4HXA4 Σκάλα πλατφόρμας 2 Βήμα 3 Πόδια 225 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CMN Μοντέλο: 4HXA4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€127.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα Stepladder
Τύπος ANSIII
Βάθος βάσης17.5 "
Πλάτος βάσης17 1 / 3 "
Πλάτος πυθμένα17.25 "
Κλειστό βάθος3"
Κλειστός Ύψος47 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος36 "
Μήκος πλατφόρμας11.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας13 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΑναδιπλούμενα βήματα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης3"
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης47 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης16-3 / 4 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)102.62
Πλάτος πλοίου (cm)43.94
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA4 Σκάλα πλατφόρμας 2 Βήμα 3 Πόδια 225 λίβρες.
€127.43 /μονάδα