Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HWT3 Slip On Flange Pipe Size 1 1/4 Inch Od4 5/8 Inch | AD8CHV

APPROVED VENDOR Μέγεθος σωλήνα 4HWT3 Slip On Flange 1 1/4 Inch Od4 5/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CHV Μοντέλο: 4HWT3
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
€55.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλισθητή φλάντζα
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλημένος
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.4.625 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.11
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7307215000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HWR9 Slip On Flange Pipe Size 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 3 1/2 Inch | AD8CHR 4ΗWR9304 από ανοξείδωτο ατσάλι43.5 "1 / 2 "€36.45
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4HWT5 Slip On Flange Pipe Size 2 Inch Εξωτερική Διάμετρος 6 Inch | AD8CHX 4ΗWT5304 από ανοξείδωτο ατσάλι46"2"€106.48
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4HWT7 Slip On Flange Pipe Size 3 Inch Εξωτερική διάμετρος 7 1/2 ίντσα | AD8CHZ 4ΗWT7304 από ανοξείδωτο ατσάλι47.5 "3"€168.93
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4HWT8 Slip On Flange Pipe Size 4 Inch Εξωτερική Διάμετρος 9 Inch | AD8CJA 4ΗWT8304 από ανοξείδωτο ατσάλι89"4"€213.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HWT9 Slip On Flange Pipe Size 6 Inch Εξωτερική διάμετρος 11 Inch | AD8CJB 4ΗWT9304 από ανοξείδωτο ατσάλι811 "6"€364.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HWU2 Slip On Flange Pipe Size 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 3 7/8 ίντσες | AD8CJC 4ΗWU2316 από ανοξείδωτο ατσάλι43.875 "3 / 4 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HWU3 Slip On Flange Pipe Μέγεθος 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 4 1/4 ίντσες | AD8CJD 4ΗWU3316 από ανοξείδωτο ατσάλι44.25 "1"€96.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μέγεθος σωλήνα 4HWT3 Slip On Flange 1 1/4 Inch Od4 5/8 Inch
€55.31 /μονάδα