Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HVG9 Σύζευξη εμπόρου 4 ίντσες Npt | AD8BYQ

APPROVED VENDOR 4HVG9 Merchant Coupling 4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BYQ Μοντέλο: 4HVG9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική σύζευξη
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 450 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7307923010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KMD5 Σύζευξη εμπόρου 1/8 ίντσες Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 8 "€3.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KMD6 Σύζευξη εμπόρου 1/4 ίντσας Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "€3.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KMD7 Σύζευξη εμπόρων 3/8 ίντσες Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "€4.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KMD8 Σύζευξη εμπόρου 1/2 ίντσας Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "€4.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KMD9 Σύζευξη εμπόρων 3/4 ίντσες Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "€5.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KME1 Σύζευξη εμπόρου 1 ίντσα Fnpt | AC2JGZ 2ΚΜΕ1300 psi @ 150 βαθμοί F1"€8.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KME2 Σύζευξη εμπόρου 1-1 / 4 ίντσες Fnpt | AC2JHA 2ΚΜΕ2300 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "€10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HVG9 Merchant Coupling 4 Inch Npt
€70.17 /μονάδα