Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDV7 Χάλυβας γάντζου με βίδα - Συσκευασία 10 | AD7YJY

APPROVED VENDOR Χάλυβας με γάντζο ιντσών 4HDV7 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YJY Μοντέλο: 4HDV7
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
€13.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο εξάγωνου μπουλονιού
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος1-1 / 4 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΒιδώστε
Μέγεθος ανοίγματος1 / 2 "
Συνολικό μήκος1.25 "
νήμα Μήκος1.875 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΈνα εξάγωνο καρύδι
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318130060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος στην πόρταΜέγεθος ανοίγματοςΣυνολικό μήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDV3 Χάλυβας γάντζου με βίδα - Συσκευασία 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "€6.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDV4 Χάλυβας γάντζου βίδας - Συσκευασία 10 | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "€7.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HDV5 Βιδωτό γάντζο, χάλυβα, συσκευασία 10 | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "€9.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDV6 Χάλυβας γάντζου με βίδα - Πακέτο 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"€10.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HDV8 Χάλυβας γάντζου με βίδα - Πακέτο 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€19.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HDV9 Χάλυβας γάντζου με βίδα - Συσκευασία 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€24.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Χάλυβας με γάντζο ιντσών 4HDV7 - Πακέτο 10
€13.11 /μονάδα