Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN8 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 30.8 Lb. | AD7KCE

APPROVED VENDOR 4EVN8 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε για άνοιγμα 30.8 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KCE Μοντέλο: 4EVN8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€27.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αλιεία
Μήκος σύλληψης3.156 "
Πρόβλεψη σύλληψης27 / 32 "
Πλάτος σύλληψης27 / 32 "
Τύπος κλεισίματοςΜονή πλάκα απεργίας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΝικέλιο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Ανοίγοντας δράσηΤραβήξτε για να ανοίξετε
Τραβήξτε Δύναμη30.8 λίβρες
Ύψος απεργίας3 / 4 "
Μήκος απεργίας2 23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΜήκος σύλληψηςΠλάτος σύλληψηςΎψος απεργίαςΜήκος απεργίαςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN1 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1Επιφάνεια1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Μονή πλάκα απεργίαςΓκρί-€13.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN2 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2Επιφάνεια1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Μονή πλάκα απεργίαςΆσπρο-€13.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN3 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3Επιφάνεια1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Μονή πλάκα απεργίαςΓκρίΝικέλιο€6.54
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4EVN4 Magnetic Catch Pull-to-open 33 Lb. Χάλυβας | AD7KCA 4EVN4Επιφάνεια4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Μονή πλάκα απεργίαςΓκρίΝικέλιο€30.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN5 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5Επιφάνεια1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Μονή πλάκα απεργίαςΓκρίΝικέλιο€13.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN6 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 15.4 Lb | AD7KCC 4EVN6Επιφάνεια1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Μονή πλάκα απεργίαςΓκρίΝικέλιο€17.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVN7 Μαγνητικό καπάκι Pull-to-open 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7Επιφάνεια2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Μονή πλάκα απεργίαςΓκρίΝικέλιο€22.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN8 Μαγνητική λαβή Τραβήξτε για άνοιγμα 30.8 Lb.
€27.16 /μονάδα