Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb. | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7FLZ Μοντέλο: 4EB92
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
€65.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετικό φορτίου μοχλού
Τύπος λαβήςΣταθερό
Καταλαμβάνουν4"
Όριο φόρτου εργασίας5400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.88
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hook to Hook Min./Max. (19-13 / 16 "έως 23-11 / 16")
    • Μέγεθος συναλλαγής G30 / G43 (3/8 ")
    • Μέγεθος εμπορίου G70 (5/16 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4EB92 Lever Load Binder Fixed 5400 Lb.
€65.49 /μονάδα