Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49U528 Ling-off Hinge Weld-on 10-9 / 32 x 1-15 / 32in | AD6RJB

APPROVED VENDOR 49U528 Ανύψωση μεντεσέ συγκόλλησης 10-9/32 x 1-15/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RJB Μοντέλο: 49U528
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
€47.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ Lift-Off
ΧρώμαΦυσικό
Κόρνεργύρος
φινίρισμαΜύλος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος10 9 / 32 "
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Πάχος φύλλων1-7 / 64 "
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερά δεξιά
Χωρητικότητα φορτίου576 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΣυγκόλληση
Pin Dia.3 / 4 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 360

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.287
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 49U518 Αρθρωτή άρθρωση συγκόλλησης 3-15/16 x 25/32in | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 λίβρες25 / 64 "Ορείχαλκος€12.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49U519 Ling-off Hinge Weld-on 5-29 / 32 x 1in | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 λίβρες1 / 2 "Ορείχαλκος€26.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49U522 Ling-off Hinge Weld-on 3-5 / 32 x 39 / 64in AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 λίβρες5 / 16 "Ορείχαλκος€9.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49U523 Ling-off Hinge Weld-on 3-15 / 16 x 25 / 32in | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 λίβρες25 / 64 "Ατσάλι€11.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 49U524 Αρθρωτή άρθρωση συγκόλλησης 5-29/32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 λίβρες1 / 2 "Ατσάλι€21.34
ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΟΣ VENDOR 49U525 Αρθρωτή άρθρωση συγκόλλησης 7-7/8 x 1-1/8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 λίβρες5 / 8 "Ατσάλι€31.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49U527 Αρθρωτός μεντεσές συγκόλλησης 3-5 / 32in x 39-64in AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 λίβρες5 / 16 "Ατσάλι€8.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 49U528 Ανύψωση μεντεσέ συγκόλλησης 10-9/32 x 1-15/32 ίντσες
€47.95 /μονάδα