ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 49P401 Αποθήκευση ποδηλάτου 91inh x 100-3 / 8inw x 96ind | AD6RFW

APPROVED VENDOR 49P401 Χώρος αποθήκευσης ποδηλάτου 91 ίντσες x 100-3/8 ίντσες x 96 ίντσες

Στοιχείο: AD6RFW Μοντέλο: 49P401
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,532.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόστεγο αποθήκευσης ποδηλάτων
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Χωρητικότητα345 Cu.Ft.
ΧρώμαΜπεζ
ΚατασκευήΓαλβανισμένο ατσάλι
Βάθος96 "
Ύψος90 "
Εσωτερικό βάθος68.5 "
Μέσα σε ύψος87 "
Εσωτερικό πλάτος100.375 "
Χωρητικότητα φορτίου45 λίβρες
ΥλικόΓαλβανισμένος σωλήνας με τροφοδοτημένο, πάνελ PC και στέγες από PVC
Συνολικό βάθος96 "
συνολικό ύψος91 "
συνολικό πλάτος100.375 "
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Πλάτος102 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.35
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)256.54
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 49P401 Χώρος αποθήκευσης ποδηλάτου 91 ίντσες x 100-3/8 ίντσες x 96 ίντσες
€1,532.96 /μονάδα