APPROVED VENDOR 48J119 Pallet Dolly Χωρητικότητα 8000 Lb 48 x 48 Αλουμίνιο | AD6QXC

APPROVED VENDOR 48J119 Pallet Dolly Χωρητικότητα 8000 Lb 48 x 48 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QXC Μοντέλο: 48J119

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€911.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.3.5 "
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχούΚύλινδρος
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου8000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster10, (6) Χαμηλά κέντρα
Ύψος εξέδρας4.5 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Στυλ πλατφόρμαςΑνοίξτε, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.49
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Τύπος τροχού τροχούΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών CasterΎψος εξέδραςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 48J082 Pallet Dolly 48 x 40 Χωρητικότητα 3600 Lb Steel | AD6QVN 48J082Ατσάλι6"Στροφέας40 "Γκρί3600 λίβρες49"€544.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J083 Παλέτα Dolly 48 x 42 Χωρητικότητα 3600 Lb Steel | AD6QVP 48J083Ατσάλι6"Στροφέας42 "Γκρί3600 λίβρες49"€550.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J084 Παλέτα Dolly 48 x 48 Χωρητικότητα 3600 Lb Steel | AD6QVQ 48J084Ατσάλι6"Στροφέας48 "Γκρί3600 λίβρες49"€605.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J085 Παλέτα Dolly 48 x 40 Χωρητικότητα 3600 Lb με λαβή | AD6QVR 48J085Ατσάλι6"Στροφέας40 "Γκρί3600 λίβρες49"€558.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J086 Παλέτα Dolly 48 x 42 Χωρητικότητα 3600 Lb με λαβή | AD6QVT 48J086Ατσάλι6"Στροφέας42 "Γκρί3600 λίβρες49"€564.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J087 Παλέτα Dolly 48 x 48 Χωρητικότητα 3600 Lb με λαβή | AD6QVU 48J087Ατσάλι6"Στροφέας48 "Γκρί3600 λίβρες49"€569.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 48J088 Παλέτα Dolly 48 x 40 με κλειδαριές δαπέδου | AD6QVV 48J088Ατσάλι6"Στροφέας40 "Γκρί3600 λίβρες49"€656.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 48J119 Pallet Dolly Χωρητικότητα 8000 Lb 48 x 48 Αλουμίνιο
€911.16 /μονάδα