Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 41B0816 Πριτσίνι Επίπεδο 1/4 ίντσας Διάμετρος 1 ίντσας μήκος, 50 PK | AE9PGC 6LA58

APPROVED VENDOR 41B0816 Πριτσίνι Επίπεδο 1/4 ίντσας Διάμετρος 1 ίντσας μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PGC Μοντέλο: 41B0816Σταυρός: 6LA58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.083 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού1"
Πριτσίνιο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 41B0816 Πριτσίνι Επίπεδο 1/4 ίντσας Διάμετρος 1 ίντσας μήκος, 50 PK
€57.20 /πακέτο