Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 40780 Στήριγμα με διπλό σπείρωμα 1/2-13 X 9 Συνολικό μήκος, 2PK | AA9MNB 1DY66

APPROVED VENDOR 40780 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα 1/2-13 X 9 Συνολικό μήκος, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MNB Μοντέλο: 40780Σταυρός: 1DY66
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
€20.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος9"
Σκληρότητα RockwellC27
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)2.5 "
Μήκος σπειρώματος (B)3 / 4 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 40780 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα 1/2-13 X 9 Συνολικό μήκος, 2PK
€20.38 /πακέτο