Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK | AD3BMY

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BMY Μοντέλο: 3XTA3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€67.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος2 11 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος1.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK
€67.59 /πακέτο