Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Πακέτο 10 | AD2CEA

APPROVED VENDOR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2CEA Μοντέλο: 3MRN5
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
€20.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
AN 931 Αριθμός12-20
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50Α +/- 5
επιμήκυνση300%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)3 / 4 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-35 Βαθμ.F
Αριθμός MS 35489135
Εκτός Dia. (ΣΙ)1-5 / 8 "
Συνολικό πάχος1 / 4 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)1-1 / 4 "
Πάχος πάνελ1 / 16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - Πακέτο 25 | AD2BWM 3ΜPL91 / 2 "1 / 4 "€24.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Πακέτο 25 | AD2BWN 3MPN17 / 16 "3 / 16 "€24.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - Πακέτο 25 | AD2BWP 3MPN21 / 2 "1 / 4 "€27.16
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 3MPN3 Καουτσούκ Grommet, 1/2 "x 1-1/2" Διάμετρος, 1/8 "Πάχος | AD2BWQ 3MPN35 / 16 "1 / 8 "€49.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Πακέτο 25 | AD2BWR 3MPN49 / 16 "3 / 16 "€60.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - Πακέτο 25 | AD2BWT 3MPN59 / 16 "3 / 16 "€51.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - Πακέτο 25 | AD2BWU 3MPN65 / 8 "1 / 4 "€60.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Πακέτο 10
€20.76 /μονάδα