ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3KWU7 Ada Rail για AC9WBR Κίτρινο 55.5 x 2 ίντσες | AC9WBT

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail For AC9WBR Κίτρινο 55.5 x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9WBT Μοντέλο: 3KWU7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€642.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςADA Rail
Ύψος καναλιού5-1 / 2 "
Κανάλι Πλάτος5-1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος2"
Μήκος55.5 "
Χωρητικότητα φορτίου19,300 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.6-1 / 2 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΠτώση
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)140.97
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail For AC9WBR Κίτρινο 55.5 x 2 ίντσες
€642.13 /μονάδα