ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blue 3 πόδια 21.88 x 2 ίντσες | AC9WBR

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blue 3 πόδια 21.88 x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WBR Μοντέλο: 3KWU5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,412.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα πρόσβασης ADA
Ύψος καναλιού3-1 / 4 "
Κανάλι Πλάτος3-1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος2"
Μήκος21.88 "
Χωρητικότητα φορτίου23,700 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.6-1 / 2 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΠτώση
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.69
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blue 3 πόδια 21.88 x 2 ίντσες
€1,412.72 /μονάδα