Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPH7 Στρέψη ελατηρίου 180 βαθμοί 0.216od - Πακέτο 6 | AC9NFG

APPROVED VENDOR 3HPH7 Torsion Spring 180 Degree 0.216od - Pack of 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NFG Μοντέλο: 3HPH7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη στρέψης
Γωνία παραμόρφωσης (Deg.)180
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος ποδιού0.75 "
ΥλικόΣύρμα μουσικής Carbon Steel
Μέγιστη. Ράβδος έξω από τη Ντία.0.140 "
Αριθμός πηνίων5.00
Εκτός Dia.0.216 "
Μήκος άνοιξη @ ροπή0.375 "
Ροπή @ 1/2 Μήκος ποδιού (σε λίβρες.)0.150
Κατεύθυνση ανέμουΑριστερό χέρι
Συρμάτινο διάμετρο.0.018 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7320205020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΥλικόΕκτός Dia.Συρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3HPD7 Ελατήριο στρέψης 180 βαθμοί 0.109od - Πακέτο 6 | AC9NDT 3ΗPD70.38 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.109 "0.012 "€8.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3HPD8 Ελατήριο στρέψης 180 βαθμοί 0.133od - Πακέτο 6 | AC9NDU 3ΗPD80.5 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.133 "0.014 "€8.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3HPD9 Ελατήριο στρέψης 180 βαθμοί 0.130od - Πακέτο 6 | AC9NDV 3ΗPD90.5 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.13 "0.015 "€8.86
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 3HPE1 Torsion Spring 180 Degree 0.183od - Pack Of 6 | AC9NDW 3ΗΡΕ10.75 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.183 "0.015 "€8.86
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 3HPE2 Torsion Spring 180 Degree 0.216od - Pack Of 6 | AC9NDX 3ΗΡΕ20.75 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.216 "0.018 "€8.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPE3 Ελατήριο στρέψης 180 βαθμοί 0.224od - Πακέτο 6 | AC9NDY 3ΗΡΕ30.75 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.224 "0.025 "€8.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPE4 Ελατήριο στρέψης 180 βαθμοί 0.249od - Πακέτο 6 | AC9NDZ 3ΗΡΕ41"Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.249 "0.028 "€8.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPH7 Torsion Spring 180 Degree 0.216od - Pack of 6
€8.86 /μονάδα