Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPD2 Torsion Spring 90 Degree 0.408od - Πακέτο 6 | AC9NDM

APPROVED VENDOR 3HPD2 Torsion Spring 90 Degree 0.408od - Pack of 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9NDM Μοντέλο: 3HPD2
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
€8.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη στρέψης
Γωνία παραμόρφωσης (Deg.)90
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος ποδιού2"
ΥλικόΣύρμα μουσικής Carbon Steel
Μέγιστη. Ράβδος έξω από τη Ντία.0.234 "
Αριθμός πηνίων3.25
Εκτός Dia.0.408 "
Μήκος άνοιξη @ ροπή1.000 "
Ροπή @ 1/2 Μήκος ποδιού (σε λίβρες.)3.107
Κατεύθυνση ανέμουΔεξί χέρι
Συρμάτινο διάμετρο.0.051 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΥλικόΕκτός Dia.Συρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3HPD1 Ελατήριο στρέψης 90 βαθμοί 0.375od - Πακέτο 6 | AC9NDL 3ΗPD11.25 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.375 "0.048 "€9.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3HPD3 Torsion Spring 90 Degree 0.484od - Pack Of 6 | AC9NDN 3ΗPD32"Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.484 "0.054 "€9.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPD4 Στρέψη ελατηρίου 90 βαθμός 0.499od - Πακέτο 6 | AC9NDP 3ΗPD42"Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.499 "0.059 "€10.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPD5 Στρέψη ελατηρίου 90 βαθμός 0.560od - Πακέτο 6 | AC9NDQ 3ΗPD52"Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.56 "0.063 "€10.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPD6 Torsion Spring 90 Degree 0.678od - Πακέτο 6 | AC9NDR 3ΗPD62"Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.678 "0.078 "€12.27
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3HPF8 Torsion Spring 90 Degree 0.160od - Pack Of 6 | AC9NEN 3ΗΡΡ80.5 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.16 "0.017 "€8.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3HPF9 Torsion Spring 90 Degree 0.235od - Πακέτο 6 | AC9NEP 3ΗΡΡ90.75 "Σύρμα μουσικής Carbon Steel0.235 "0.025 "€8.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPD2 Torsion Spring 90 Degree 0.408od - Pack of 6
€8.95 /μονάδα