Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3DYA1 C-clip Magnet Chrome 20 Lb 2.035 Inch Diameter | AC8UVQ

APPROVED VENDOR 3DYA1 C-clip Magnet Chrome 20 Lb Διάμετρος 2.035 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UVQ Μοντέλο: 3DYA1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης C-Clip
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος2.035 "
ΥλικόΚεραμικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3DXZ9 Channel Magnet Chrome/μαύρο 20 Lb 2.035 In | AC8UVM 3DXZ9€17.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA1 C-clip Magnet Chrome 20 Lb Διάμετρος 2.035 ίντσες
€17.42 /μονάδα