Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3DXY2 Hook Magnet Carabiner 45 Lb | AC8UUX

APPROVED VENDOR 3DXY2 μαγνήτης καραμπίνερ με γάντζο 45 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UUX Μοντέλο: 3DXY2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarabiner Hook
Βάση Dia.1.12 "
ΧρώμαΕπιχρωμιωμένο
Βάθος1 / 4 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος γάντζουΜαγνητικός
Μαγνητική αντοχή45 λίβρες
ΥλικόΝεοδύμιο
ΒάσηΜαγνητικός
Προβολή1.75 "
Θερμοκρασία σταθερότητας.από 32 έως 180
Όριο φόρτου εργασίας45 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γαντζ Νία. (2.125 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY2 μαγνήτης καραμπίνερ με γάντζο 45 λίβρες
€17.42 /μονάδα