ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3DNT9 Υφασμάτινο σύρμα 304 30 ματιών 0.0120 Διάμετρος 48x48 | AC8TKF

APPROVED VENDOR 3DNT9 Wire Cloth 304 30 Mesh 0.0120 Διάμετρος 48x48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TKF Μοντέλο: 3DNT9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφασμάτινο σύρμα
Τύπος κράματος304
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιώνX 30 30
Εύρος μεγέθους ματιώντέλος
Ανοιχτή περιοχή40.8%
Μέγεθος ανοίγματος0.021 "
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.72
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7314141000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
APROVED VENDOR 3GNU4 Wire Cloth 304 14 Mesh 0.0200 Διάμετρος 48x48 | AC9HNP 3GNU4X 14 14Τραχύς51.0%0.051 "0.02 "€190.54
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3GNU7 Σύρμα πανί 304 18 Πλέγμα 0.0170 Διάμετρος 48x48 | AC9HNR 3GNU7X 18 18τέλος48.3%0.038 "0.017 "€171.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DNT9 Wire Cloth 304 30 Mesh 0.0120 Διάμετρος 48x48
€138.13 /μονάδα