APROVED VENDOR 3DLG5 Wire Cloth 304 Coarse 0.1200 Diameter 48x48 | AC8THR

APPROVED VENDOR 3DLG5 Wire Cloth 304 Coarse 0.1200 Diameter 48x48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8THR Μοντέλο: 3DLG5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€514.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφασμάτινο σύρμα
Τύπος κράματος304
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιώνΤραχύς
Εύρος μεγέθους ματιώνΤραχύς
Ανοιχτή περιοχή79.7%
Μέγεθος ανοίγματος1"
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.71
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7314141000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
APROVED VENDOR 3DLG6 Wire Cloth 304 Coarse 0.1050 Diameter 48x48 | AC8THT 3DLG681.9%1"0.105 "-
RFQ
APROVED VENDOR 3DLG8 Wire Cloth 304 Coarse 0.1050 Diameter 48x48 | AC8THU 3DLG877.0%0.75 "0.105 "€484.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DLG5 Wire Cloth 304 Coarse 0.1200 Diameter 48x48
€514.38 /μονάδα