Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CVA5 Εφεδρικός δακτύλιος 0.118w 8.518 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NTT

APPROVED VENDOR 3CVA5 Backup Ring 0.118w 8.518 Inner Diameter - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8NTT Μοντέλο: 3CVA5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικό δαχτυλίδι, περιγραμμένο
Πραγματική εσωτερική Dia.8.518 "
Πραγματικό πλάτος0.118 "
Αξονικό πάχος0.04 "
ΧρώμαΜαύρη
Σχήμα διατομήςΟρθογώνιος
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Βαθμολογία DurometerΣκληρά
Για χρήση με AS568A Dash No.268
ΥλικόΜπόνα Ν
Ακτίνα0.174 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Πάχος0.05 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016931010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΑξονικό πάχοςΓια χρήση με AS568A Dash No.ΑκτίναΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3CUR3 Δαχτυλίδι εφεδρικής 0.086w 8.268 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPM 3 CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "€13.56
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 3CUR4 Δαχτυλίδι εφεδρικής 0.086w 8.518 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPN 3 CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "€15.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CUR5 Backup Ring 0.086w 8.768 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPP 3 CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "€16.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CUR6 Εφεδρικός δακτύλιος 0.086w 9.018 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPQ 3 CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "€17.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CUR7 Backup Ring 0.086w 9.268 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPR 3 CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "€18.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CUR8 Backup Ring 0.086w 9.518 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPT 3 CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "€18.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CUR9 Εφεδρικός δακτύλιος 0.086w 9.768 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8NPU 3 CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "€19.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3CVA5 Backup Ring 0.118w 8.518 Inner Diameter - Pack of 5
€15.28 /μονάδα