ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANR2 Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 1/2 ίντσα D x 1 Μήκος ποδιών | AC8JDL

APPROVED VENDOR 3ANR2 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 1/2 ίντσας D x 1 πόδια Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JDL Μοντέλο: 3ANR2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€133.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος65-45-12
Διάμετρος2.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.088 / + 0.148 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΜαντεμένια
ιδιοσυγκρασίαΩς ηθοποιοί
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητααπό 153 έως 207
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7207200075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΤυπική σκληρότηταΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANR1 Ράβδος χυτοσίδηρος 65-45-12 2 ίντσες διάμετρος x 1 πόδια μήκος AC8JDK 3ANR12"+ 0.071 / + 0.119 "από 156 έως 217€70.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANR3 Χυτοσίδηρος 65-45-12 3 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC8JDM 3ANR33"+ 0.088 / + 0.148 "από 153 έως 207€179.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANR6 Ράβδος χυτοσίδηρος 65-45-12 4 1/2 ίντσα D x 1 Μήκος ποδιών | AC8JDN 3ANR64.5 "+ 0.106 / + 0.202 "από 143 έως 207€363.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANR2 Ράβδος Χυτοσίδηρος 65-45-12 2 1/2 ίντσας D x 1 πόδια Μήκος
€133.11 /μονάδα