ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC6 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 1/8 ίντσας 50 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HHW

APPROVED VENDOR 3ADC6 Σωλήνας πηνίου συγκολλημένος 1/8 ίντσας 50 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HHW Μοντέλο: 3ADC6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση πηνίου
Μέσα Dia.0.085 "
Μήκος50ft.
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3923 psi @ 72 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή+.005 "/ - 0.005"
Θερμ. Εύρος-423 έως 1500 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλημένος
Wall Πάχος0.02 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1835
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7306401090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC8 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 1/4 ίντσας 50 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HHX 3ADC80.194 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι3570 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€175.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADC9 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 3/8 ίντσες 50 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HHY 3ADC90.335 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι1678 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€122.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD1 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 3/8 ίντσες 50 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HHZ 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ10.319 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι2380 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€219.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADD2 Ελαστικός σωλήνας συγκολλημένος 1/2 ίντσας 50 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJA 3ΠΡΟΣΘΗΚΗ20.460 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι1337 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€210.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADK1 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 3/8 ίντσες 50 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HLH 3ΑΔΚ10.335 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1678 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€246.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADK2 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 3/8 ίντσες 50 πόδια 316 ανοξείδωτο AC8HLJ 3ΑΔΚ20.319 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2380 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€188.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADK3 Ελαστικός σωλήνας συγκολλημένος 1/2 ίντσας 50 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HLK 3ΑΔΚ30.460 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1337 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€242.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADC6 Σωλήνας πηνίου συγκολλημένος 1/8 ίντσας 50 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€263.20 /μονάδα