ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ACY8 Σωλήνες χωρίς ραφή 1 1/4 ίντσα 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HHB

APPROVED VENDOR 3ACY8 Σωλήνες χωρίς ραφή 1 1/4 ίντσας 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Είδος: AC8HHB Μοντέλο: 3ACY8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€321.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.1.120 "
Μήκος6"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση1748 psi @ 72 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.25 "
Εκτός Dia. Ανοχή+.005 "/ - 0.005"
Θερμ. Εύρος-425 έως 1500 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ραφή
Wall Πάχος0.065 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.223
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7304490060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 70520 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/4 ίντσας 6 πόδια 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι4375 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€27.34
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70521 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/2 ίντσα 6 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2339 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€48.04
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACH8 Σωλήνωση χωρίς συγκόλληση 1/2 ίντσες 6 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HDE 3ΑΧ80.334 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι5547 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.083 "€245.69
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ACH9 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/2 ίντσας 6 πόδια 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HDF 3ΑΧ90.31 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι6349 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.095 "€184.04
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACJ6 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1 ίντσα 6 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HDM 3ACJ60.930 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1175 psi @ 72 βαθμοί F1"+.010 "/ - 0.010"-325 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€189.01
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ACJ8 Σωλήνες χωρίς ραφή 1 ίντσα 6 πόδια 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HDN 3ACJ80.87 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2183 psi @ 72 βαθμοί F1"+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.065 "€252.74
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACJ9 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1 ίντσα 6 πόδια 316 ανοξείδωτο χάλυβα | AC8HDP 3ACJ90.834 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2787 psi @ 72 βαθμοί F1"+.005 "/ - 0.005"-325 έως 1500 βαθμούς F0.083 "€287.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACY8 Σωλήνες χωρίς ραφή 1 1/4 ίντσας 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€321.73 /μονάδα