ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACP5 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/4 ίντσα 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEH

APPROVED VENDOR 3ACP5 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/4 ιντσών 6 πόδια Inconel 600

Στοιχείο: AC8HEH Μοντέλο: 3ACP5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€274.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.0.152 "
Μήκος6"
ΥλικόInconel 600
Μέγιστη. Πίεση6918 psi σε 72 βαθμούς F
Εκτός Dia.1 / 4 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Θερμ. Εύρος-325 σε 1200F
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ραφή
Wall Πάχος0.049 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.31
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ7304413045
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACP3 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/8 ίντσες 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi σε 72 βαθμούς F1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "€275.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACP4 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/4 ίντσα 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi σε 72 βαθμούς F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€204.59
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACP7 Σωλήνωση χωρίς ραφή 3/8 ίντσες 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi σε 72 βαθμούς F3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "€313.71
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ACP8 Σωλήνες χωρίς ραφή 3/8 ίντσας 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi σε 72 βαθμούς F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "€439.87
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ACP9 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/2 ίντσας 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi σε 72 βαθμούς F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "€328.60
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACR1 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/2 ίντσα 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi σε 72 βαθμούς F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€397.77
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ACR2 Σωλήνωση χωρίς ραφή 1/2 ίντσα 6 πόδια Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi σε 72 βαθμούς F1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€552.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACP5 Σωλήνες χωρίς ραφή 1/4 ιντσών 6 πόδια Inconel 600
€274.89 /μονάδα