Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 3800440TRB-2FT Βιδωτή ράβδος 4-40x2 Πόδια | AA9QTE 1ENY1

APPROVED VENDOR 3800440TRB-2FT Ράβδος με σπείρωμα 4-40x2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QTE Μοντέλο: 3800440TRB-2FTΣταυρός: 1ENY1
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
€42.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη2A / 2B
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΜαύρη
ΥλικόΝάιλον
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellM71 (R113)
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό12,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξιόχειρας
Μέγεθος νήματος4-40
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης38 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΑντοχή απόδοσηςΤιμή
APROVED VENDOR 3801024TRB-4FT Ράβδος με σπείρωμα 10-24x4 πόδια | AA9QTF 1ENY6 3801024 TRB-4FT4ft.10-24UNC139 psi€26.53
RFQ
APROVED VENDOR 3801024TRB-6FT Σπειροειδές Ράβδος 10-24x6 Πόδια | AA9QTG 1ENY7 3801024 TRB-6FT6ft.10-24UNC139 psi€32.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3831218TRB-4FT Ράβδος με σπείρωμα 5/16-18x4 Πόδια | AA9QTQ 1ENZ9 3831218 TRB-4FT4ft.5 / 16-18UNC403 psi€34.40
APROVED VENDOR 3875010TRB-4FT Ράβδος με σπείρωμα 3/4-10x4 Πόδια | AA9QUK 1EPC7 3875010 TRB-4FT4ft.3 / 4-10UNC-€93.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3800440TRB-2FT Ράβδος με σπείρωμα 4-40x2 πόδια
€42.56 /μονάδα