Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36L340 Hydraulic In-line Filter Tee 9/16 | AC6VUD

APPROVED VENDOR 36L340 Hydraulic In-line Filter Tee 9/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VUD Μοντέλο: 36L340

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο εν σειρά
Φίλτρο MediaΧαλκός με σύντηξη
Βαθμολογία φίλτρου25 μικρά
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Μέγεθος νήματος9 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάTee

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηNPTΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36L332 Υδραυλικό φίλτρο In-Line 1/4 In | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€29.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36L333 Υδραυλικό in-line φίλτρο 3/8 In | AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "€39.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36L334 Υδραυλικό φίλτρο In-Line 1/2 In | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€64.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 36L335 Υδραυλικό φίλτρο γραμμής 3/4 In | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "€68.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 36L336 Υδραυλικό φίλτρο εν σειρά 9/16 In | AC6VTZ 36L3363000 psi-9 / 16 "-18€29.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36L337 Υδραυλικό φίλτρο In-Line 3/4 In | AC6VUA 36L3373000 psi-3 / 4 "-16€43.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36L338 Υδραυλικό φίλτρο γραμμής Tee 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 36L340 Hydraulic In-line Filter Tee 9/16
€62.13 /μονάδα