Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 36D813 Shim Roll 316 Annealed 6 x 100 Inch x 0.02in | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 Roll Shim 316 Annealed 6 x 100 ίντσες x 0.02 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6TXB Μοντέλο: 36D813
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
€133.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
ΧρώμαSilver Metal
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB88 ΜΕΓ
Μέγεθος6 100 x "
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Πάχος0.508mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0005 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7220207010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
APROVED VENDOR 36D817 Shim Roll 316 Annealed 12 x 50 Inch x 0.004in | AC6TXF 36D81712 50 x "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€71.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 36D813 Roll Shim 316 Annealed 6 x 100 ίντσες x 0.02 ίντσες
€133.07 /μονάδα