APROVED VENDOR 36D779 Slotted Shim 6 x 6 In x 0.050 in - Pack of 10 | AC6TVQ

APPROVED VENDOR 36D779 Slotted Shimp 6 x 6 In x 0.050 in - Pack of 10

Στοιχείο: AC6TVQ Μοντέλο: 36D779

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο κουλοχέρηδων
Μέγεθος κοχλίαΕΩΣ 2 "
ΧρώμαSilver Metal
Μήκος6"
Υλικό302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Σκληρότητα Rockwell80-90 RB
ΜέγεθοςΕ-6 "x6"
Βάθος κουλοχέρηδων4"
Πλάτος αυλάκωσης2"
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 PSI (MIN) για 302SS & 75,000 PSI (MIN) για 304SS
Πάχος1.27mm
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς καρτέλα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D718 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.001in - Pack of 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€52.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D719 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.002in - Pack of 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€37.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D720 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.003in - Pack of 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€37.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D721 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.004in - Pack of 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€37.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D722 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.005in - Πακέτο 20 AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€38.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D723 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.010in - Pack of 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€39.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D724 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.015in - Pack of 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Με καρτέλα2"35-45 RCA-2 "x2"€39.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 36D779 Slotted Shimp 6 x 6 In x 0.050 in - Pack of 10