ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D717 Slotted Shim Assortment Stainless Steel 2 x 2-5 x 5 Inch 260 Pc | ΑΚΤΙΝΗ

APPROVED VENDOR 36D717 Slotted Shim Assortment από ανοξείδωτο ατσάλι 2 x 2-5 x 5 ίντσες 260 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6TRY Μοντέλο: 36D717

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,322.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κουλοχέρηδων
Μέγεθος κοχλία1/4" - 1-5/8"
ΧρώμαSilver Metal
Μήκος2 ", 3", 4 ", 5"
Υλικό302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Σκληρότητα RockwellRC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"
ΜέγεθοςA-2"x2" B-3"x3" C-4"x4" D-5"x5"
Βάθος κουλοχέρηδων1-5/16", 1-7/8", 2-5/8", 3-5/16"
Πλάτος αυλάκωσης5/8", 3/4", 1-1/4", 1-5/8"
Ύψος καρτέλας5/8", 7/8", 1-1/8",1-3/8"
Πλάτος καρτέλας1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
ιδιοσυγκρασίαFull Hard για 302 SS και ανόπτηση για 304 SS
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 PSI (MIN) για 302SS & 75,000 PSI (MIN) για 304SS
Πάχος0.025 σε 3.32mm
Ανοχή πάχους+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"
ΧαρακτηριστικάΜε καρτέλα
Πλάτος2 ", 3", 4 ", 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΒάθος κουλοχέρηδωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D703 Ποικιλία κουλουριών από ανοξείδωτο χάλυβα 2 x 2 ίντσες 260 τεμ AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Με καρτέλα2ft.RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "€575.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D704 Διακοπές από ανοξείδωτο χάλυβα 3 x 3 ίντσες 260 τεμ AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"Με καρτέλα3"RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"Β-3 "x3"1.875 "€739.57
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 36D705 Ανοξείδωτο ατσάλι Shim Assortment 4 x 4 Inch 260 Pc | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Με καρτέλα4"RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€1,163.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D706 Διακοπές από ανοξείδωτο χάλυβα 5 x 5 ίντσες 260 τεμ AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Με καρτέλα5"RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "€1,691.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D707 Διακοπές από ανοξείδωτο ατσάλι 6 x 6 ίντσες 52 τεμάχια | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "έως + / 0-.0025"ΕΩΣ 2 "6"Χωρίς καρτέλα6"RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"Ε-6 "x6"4"€859.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D708 Διακοπές από ανοξείδωτο χάλυβα 8 x 8 ίντσες 52 τεμάχια | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"ΕΩΣ 2-1 / 2 "8"Χωρίς καρτέλα8"RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"H-8 "x8"6"€1,206.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 36D709 Ποικιλία κουλουριών από ανοξείδωτο χάλυβα 2 x 2 ιντσών 130 τεμ AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "έως +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Με καρτέλα2"RC 35-45 για .001 "-.025" & RB 80-90 για .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "€338.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 36D717 Slotted Shim Assortment από ανοξείδωτο ατσάλι 2 x 2-5 x 5 ίντσες 260 Pc
€2,322.99 /μονάδα